Maşină de carotat 727043

Cod articol: 076520 727043
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Geantă de transport
    Denumirea producătorului KBM65U
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Putere absorbită 1.300 W
    Interval de turaţie treapta 1 120 min-1 - 240 min-1
    Interval de turaţie treapta 2 260 min-1 - 520 min-1
    Formă portsculă QuickIN / CM3
    ⌀ maxim carotare în oţel 12 mm - 65 mm
    ⌀ maxim filetare în oţel M20 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 25 mm
    ⌀ maxim teşire 50 mm
    ⌀ maxim frecare 25 mm
    Lungime talpă magnetică 205 mm
    Lăţime talpă magnetică 95 mm
    Cursa de lucru 145 mm
    Greutate 16,1 kg
    Lungime 320 mm
    Lăţime 198 mm
    Înălţime 770 mm
    Tensiune de reţea 230 V
    Tip produs Maşină de carotat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 076520 727043
    EAN / GTIN 4014586872902
    Număr producător 72704361000

    Descriere

    Execuţie:

    • Funcţionarea sigură şi precisă în orice poziţie este asigurată de forţa ridicată de prindere magnetică.
    • Alimentare integrată cu lichid de răcire pentru tăiere curată şi durabilitate ridicată a sculei.
    • Afişare convenabilă a forţei de fixare a magnetului.
    • Rotaţie la dreapta / la stânga (chiar şi la filetare).
    • Construcţie optimizată în funcţie de greutate.
    Maşini de găurit cu talpă magnetică şi 2 viteze
    • Roata de avans poate fi schimbată din lateral.
    • Forţă ridicată de prindere magnetică.
    • Reglare în 5 trepte a turaţiei şi memorie a turaţiei.

    Maşină de găurit cu talpă, performantă, pentru lucrări universale şi eficiente în atelier. Coadă CM3 şi ajustare fină pentru alinierea precisă când baza magnetică este cuplată.

    Livrare:

    Inclusiv recipient cu lichid de răcire, centură de fixare, 1× ştift de centrare, cârlig pentru aşchii metalice, geantă.

    Accesorii opţionale:

    La cerere.

    Notă:

    Burghiele de carotat din carbură şi suporturile sunt prezentate începând de la Cod 119000. Sistemul de prindere recomandat QuickIN-Max şi burghiele de carotat din carbură max. DM 100 mm se livrează la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături