Maşină de carotat 727041

Cod articol: 076520 727041
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Geantă de transport
    Denumirea producătorului KBM50Q
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Putere absorbită 1.200 W
    Interval de turaţie treapta 1 130 min-1 - 260 min-1
    Interval de turaţie treapta 2 260 min-1 - 520 min-1
    Formă portsculă QuickIN
    ⌀ maxim carotare în oţel 12 mm - 50 mm
    ⌀ maxim filetare în oţel M16 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 16 mm
    ⌀ maxim teşire 31 mm
    ⌀ maxim frecare 16 mm
    Lungime talpă magnetică 195 mm
    Lăţime talpă magnetică 90 mm
    Cursa de lucru 145 mm
    Greutate 13,2 kg
    Lungime 311 mm
    Lăţime 198 mm
    Înălţime 730 mm
    Tensiune de reţea 230 V
    Tip produs Maşină de carotat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 076520 727041
    EAN / GTIN 4014586872834
    Număr producător 72704161000

    Descriere

    Execuţie:

    • Funcţionarea sigură şi precisă în orice poziţie este asigurată de forţa ridicată de prindere magnetică.
    • Alimentare integrată cu lichid de răcire pentru tăiere curată şi durabilitate ridicată a sculei.
    • Afişare convenabilă a forţei de fixare a magnetului.
    • Rotaţie la dreapta / la stânga (chiar şi la filetare).
    • Construcţie optimizată în funcţie de greutate.
    Maşină de găurit cu talpă, uşoară, cu manevrare simplă pentru găurirea eficientă în atelier sau pe şantier.
    Maşini de găurit cu talpă magnetică şi 2 viteze
    • Roata de avans poate fi schimbată din lateral.
    • Forţă ridicată de prindere magnetică.
    • Reglare în 5 trepte a turaţiei şi memorie a turaţiei.

    Livrare:

    Inclusiv recipient cu lichid de răcire, centură de fixare, 1× ştift de centrare, cârlig pentru aşchii metalice, geantă.

    Accesorii opţionale:

    La cerere.

    Notă:

    Burghiele de carotat din carbură şi suporturile sunt prezentate începând de la Cod 119000. Sistemul de prindere recomandat QuickIN-Max şi burghiele de carotat din carbură max. DM 100 mm se livrează la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături