{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Metabox | |
Denumirea producătorului | SBEV 1300-2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.300 W | |
Momentul maxim | 16 Nm; 44 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 1.100 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 3.100 min-1 | |
Turaţie de mers în gol | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Număr maxim de percuţii | 58.900 min-1 | |
Domeniul de strângere a mandrinei | 1 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 10 mm; 16 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 25 mm; 40 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 22 mm | |
Greutate | 2,8 kg | |
Lungimea cablului | 4 m | |
Tip produs | Maşină de găurit cu percuţie |
Cod articol | 075710 SBEV1300-2 | |
EAN / GTIN | 4007430312723 | |
Număr producător | 600785500 |