{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | SBE 800-2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 800 W | |
Momentul maxim | 10 Nm; 26 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 1.200 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 3.200 min-1 | |
Număr maxim de percuţii | 51.200 min-1 | |
Domeniul de strângere a mandrinei | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 8 mm; 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 25 mm; 40 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 20 mm | |
Greutate | 2,3 kg | |
Tensiune de reţea | 230 V | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Tip produs | Maşină de găurit cu percuţie |
Cod articol | 075710 SBE800-2 | |
EAN / GTIN | 4061792248243 |