Ciocan rotopercutor 230 V PLH32XE

Cod articol: 075520 PLH32XE
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Coadă tip: SDS Plus
  • Formă portsculă: SDS-Plus

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Coadă tip SDS Plus
Denumirea producătorului PLH32XE
Interval de turaţie 0 min-1 - 800 min-1
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 16 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 40 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 32 mm
Număr maxim de percuţii 4.500 min-1
Energie de impact 3,8 J
Putere absorbită 900 W
Formă portsculă SDS-Plus
Greutate 3,6 kg
Vibraţie maximă conform EN 22 m/s2
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
recomandat pentru material Zidărie; Beton; Piatră
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075520 PLH32XE
EAN / GTIN 4002395233342
Număr producător 4933400069

Descriere

Execuţie:

  • Ciocane rotopercutoare robuste, cu mecanism pneumatic de percuţie.
  • Prindere pentru burghiu SDS-Plus.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze foarte rezistentă.
  • Rotaţie pe dreapta / stânga, stop percuţie şi sistem electronic de reglare a turaţiei.
Ciocan combinat cu putere mare de percuţie, alimentat la reţea, pentru găurire de până la 32 mm în beton. Cablu de reţea de 4 m.
  • Sistem de schimbare rapidă a sculelor FIXTEC pentru schimbarea fără scule între suportul SDS-Plus şi mandrina metalică cu prindere rapidă.
  • Oprire la rotaţie pentru lucrări uşoare cu dalta.
  • Cuplajul de siguranţă protejează utilizatorul şi maşina dacă se blochează burghiul.
  • Sistem anti-vibraţii AVS.

Avantaj:

Sistem antivibraţii.

Livrare:

Inclusiv adaptor FIXTEC SDS-Plus, mandrină cu prindere rapidă de 1,5 − 13 mm, mâner suplimentar cu opritor fix pentru adâncimea de găurire, geantă de transport.

Notă:

Burghiele de percuţie recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Pentru acumulatori de schimb şi încărcător recomandaţi, vezi de la Cod 073808 şi Cod 073840.