{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ burghiului | 8 mm | |
Materialul sculei | Carbură | |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Fără găurire cu percuţie | |
Coadă tip | SDS Plus | |
Lungimea spiralei | 150 mm | |
Lungimea totală | 210 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip produs | Burghiu universal |
Cod articol | 787060 8 | |
EAN / GTIN | 4002395353491 | |
Număr producător | 4932373919 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu universal din carbură lung cu suport SDS-plus, ⌀ burghiului: 8mm
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
9,80 €
3,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.165 livrabil imediat
3,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | |
⌀ burghiului | 8 mm | 8 mm |
Lungimea totală | 210 mm | 120 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Lungimea spiralei | 150 mm | 80 mm |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Fără găurire cu percuţie | fără găurire cu percuţie |
Tip produs | Burghiu universal | Burghiu universal |