Ciocan rotopercutor GBH540DCE

Cod articol: 075510 GBH540DCE
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Coadă tip: SDS Max
  • Formă portsculă: SDS Max

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Coadă tip SDS Max
Denumirea producătorului GBH 5-40 DCE
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 40 mm
Număr maxim de percuţii 3.050 min-1
Energie de impact 8,8 J
Putere absorbită 1.150 W
Formă portsculă SDS Max
Greutate 6,8 kg
Vibraţie maximă conform EN 10,5 m/s2
recomandat pentru material Zidărie; Beton; Piatră; Oţel
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075510 GBH540DCE
EAN / GTIN 3165140461214
Număr producător 0611264000

Descriere

Execuţie:

Ciocan rotopercutor Allround mare cu mecanism puternic de percuţie (8,8 J energie de percuţie) şi portsculă SDS-max.
  • Amortizarea vibraţiilor prin Vibration-Control asigură o utilizare mai plăcută şi la operaţiuni intensive şi de durată.
  • Oprire automată pentru un confort maxim al utilizatorului la utilizările îndelungate ale dălţii.
  • Afişajele Constant-Electronic, Service şi Standby pentru un confort maxim de lucru.
  • Roată de ajustare pentru setările variabile ale numărului de rotaţii şi percuţii pentru o performanţă optimă.

Avantaj:

Controlul vibraţiilor.

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar, lavetă pentru maşină.
Inclusiv tub cu grăsime, mâner suplimentar, lavetă pentru maşină şi valiză.

Notă:

Burghiele de percuţie recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Acumulatori de rezervă şi încărcătoare recomandate găsiţi la Cod 073851073866.