Ciocan rotopercutor GBH228F

Cod articol: 075510 GBH228F
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Coadă tip: SDS Plus
  • Formă portsculă: SDS-Plus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Coadă tip SDS Plus
Denumirea producătorului GBH 2-28 F
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 30 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 28 mm
Număr maxim de percuţii 4.000 min-1
Energie de impact 3,2 J
Putere absorbită 880 W
Formă portsculă SDS-Plus
Greutate 3,1 kg
Vibraţie maximă conform EN 11 m/s2
recomandat pentru material Zidărie; Beton; Piatră; Oţel
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075510 GBH228F
EAN / GTIN 3165140843669
Număr producător 0611267601

Descriere

Execuţie:

Ciocan rotopercutor robust cu suport pentru portscule SDS-plus şi avans înalt la găurire.
  • Cuplu de suprasarcină pentru protecţia utilizatorilor şi a maşinii.
  • Reglare fără trepte a turaţiei pentru o găurire mai curată.
  • Numeroase posibilităţi de utilizare prin funcţia daltă (oprire rotaţie).
  • Funcţionare spre dreapta / stânga pentru desfacere la burghiele blocate.
  • Mandrină de schimbare pentru o schimbare rapidă între găurirea prin percuţie în beton şi găurirea fără percuţie în lemn şi metal.
  • Oprire percuţie pentru găurirea în lemn şi oţel.
  • Cu 27% mai puţine vibraţii decât modelul anterior prin amortizarea activă a vibraţiilor.

Avantaj:

Energie de impact 3,2 J.

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar, lavetă pentru maşină.
Inclusiv mandrină de prindere rapidă 13mm, mandrine de schimbare SDS-plus, opritor de adâncime 210 mm, L-BOXX 136.

Notă:

Burghiele de percuţie recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Acumulatori de rezervă şi încărcătoare recomandate găsiţi la Cod 073851073866.