• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Maşină de găurit, Tip: GBM132REK

Cod articol: 075420 GBM132REK
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GBM 13-2-RE
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 750 W
Turaţie maximă treapta 1 1.000 min-1
Turaţie maximă treapta 2 3.200 min-1
Suport pentru mandrină 1/2 inch − 20 UNF
Domeniul de strângere a mandrinei 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 1 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 2 8 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1 32 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2 20 mm
Greutate 2,4 kg
Vibraţie maximă conform EN 7,5 m/s2
Tensiune de reţea 230 V
Tip produs Maşină de găurit

Identificare și clasificare

Cod articol 075420 GBM132REK
EAN / GTIN 3165140797931
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit manuală cu motor performant de 750-W şi moment înalt de rotaţie pentru găuriri în oţel de până la 13 mm.
  • Transmisie în 2 trepte.
  • Rulmenţi cu bile şi role pentru lucrări precise şi durabilitate îndelungată.
  • Dimensiune pe colţuri mică de 29 mm.
  • Preselectare continuă prin roata de ajustare.
  • Comandă electronică pentru o găurire exactă.
  • Cuplaj de suprasarcină pentru protecţia utilizatorului şi a maşinii.
  • Gâtul arborelui ⌀ 43 mm (standard european) − utilizabil în suportul de găurire.
  • Funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Mâner moale.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă 13 mm, mâner suplimentar, opritor de adâncime 210 mm, carton.