{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Denumirea producătorului | GBM 10 RE | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 600 W | |
Turaţie maximă treapta 1 | 2.600 min-1 | |
Suport pentru mandrină | 1/2 inch − 20 UNF | |
Domeniul de strângere a mandrinei | 1 mm - 10 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 1 | 10 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1 | 25 mm | |
recomandat pentru material | Oţel | |
Greutate | 1,7 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 4,8 m/s2 | |
Tip produs | Maşină de găurit |
Cod articol | 075420 GBM10RE | |
EAN / GTIN | 3165140485968 | |
Număr producător | 0601473600 | |
Producător | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |