{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | BEV 1300-2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.300 W | |
Momentul maxim | 16 Nm; 44 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 1.100 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 3.100 min-1 | |
Domeniul de strângere a mandrinei | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ ax prindere | 43 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 1 | 16 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 2 | 10 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1 | 40 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2 | 25 mm | |
Greutate | 2,7 kg | |
Lungimea cablului | 4 m | |
Rotaţie la dreapta/ stânga | da | |
Tip produs | Maşină de găurit |
Cod articol | 075070 BEV1300-2 | |
EAN / GTIN | 4007430314352 | |
Număr producător | 600574000 |