{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | BE 850-2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 850 W | |
Momentul maxim | 36 Nm; 14 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 1.100 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 3.100 min-1 | |
Domeniul de strângere a mandrinei | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ ax prindere | 43 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 1 | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 2 | 8 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1 | 40 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2 | 25 mm | |
Greutate | 2,6 kg | |
Lungimea cablului | 4 m | |
Rotaţie la dreapta/ stânga | da | |
Tip produs | Maşină de găurit |
Cod articol | 075070 BE850-2 | |
EAN / GTIN | 4007430314338 | |
Număr producător | 600573810 |