Execuţie:
Momente de rotație mari pentru aplicații grele de înșurubare.Şurubelniţele cu percuţie cu acumulator din clasa LTX sunt disponibile cu un moment de rotație maxim de 300 Nm, 800 Nm sau 1750 Nm. Perfect potrivite pentru aplicații solicitante de însurubare în toate domeniile de performanță. De asemenea, acestea sunt echipate cu un mod APS (mod automat Power Shift):
- Deșurubarea în modul APS: împiedică căderea șurubului/piuliței prin reducerea automată a turației după slăbire.
- Înșurubarea în modul APS: împiedică strângerea excesivă a șurubului/piuliței prin oprirea automată după prima cursă.
De altfel, toţi acumulatorii Metabo au o garanţie de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Alte detalii, cum ar fi de exemplu, lumina de lucru cu LED-uri oferă şi mai mult confort la lucru.
- Şurubelniţă cu percuţie extrem de performantă cu acumulator, cap pătrat exterior de 1/2 inch și 800 Nm.
- Motor Metabo unic fără perii, pentru o desfăşurare rapidă a lucrului şi eficienţă maximă la orice utilizare.
- Moment de rotație ridicat având în același timp o construcție deosebit de utilă.
- Foarte performant pentru aplicații grele de înșurubare.
- Funcționare cu recul redus cu moment de rotație foarte mare.
- Douăsprezece trepte de turație/cuplu pentru un spectru larg de aplicații.
- Lumină pentru lucru integrată pentru iluminarea locului de muncă.
- Carcasă robustă a cutiei de viteze, din aluminiu turnat sub presiune, care asigură disiparea optimă a căldurii şi durabilitate.
- Cu cârlig practic pentru curea şi suport de biţi, opţional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.
Avantaj:
Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.
Livrare:
Fără acumulator, încărcător şi geantă de transport.
Notă:
Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod
073870 −
073890.