Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator fără acumulator 18LTX1750

Cod articol: 074061 18LTX1750
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului SSW 18 LTX 1750 BL
Număr de acumulatoare incluse 0
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Trepte moment de rotaţie 12
Momentul maxim 1.750 Nm
Turaţie de mers în gol 0 min-1 - 1.650 min-1
Număr maxim de percuţii 2.450 min-1
Moment de rupere maxim 2100 Nm
Sistem de prindere Pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 3/4 inch
Greutate fără acumulator 3 kg
Utilizare tipică Activităţi solicitante
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074061 18LTX1750
EAN / GTIN 4061792202450
Număr producător 602402850

Descriere

Execuţie:

Momente de rotație mari pentru aplicații grele de înșurubare.
Şurubelniţele cu percuţie cu acumulator din clasa LTX sunt disponibile cu un moment de rotație maxim de 300 Nm, 800 Nm sau 1750 Nm. Perfect potrivite pentru aplicații solicitante de însurubare în toate domeniile de performanță. De asemenea, acestea sunt echipate cu un mod APS (mod automat Power Shift):
  • Deșurubarea în modul APS: împiedică căderea șurubului/piuliței prin reducerea automată a turației după slăbire.
  • Înșurubarea în modul APS: împiedică strângerea excesivă a șurubului/piuliței prin oprirea automată după prima cursă.
De altfel, toţi acumulatorii Metabo au o garanţie de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Alte detalii, cum ar fi de exemplu, lumina de lucru cu LED-uri oferă şi mai mult confort la lucru.
  • Şurubelniţă cu percuţie extrem de performantă cu acumulator, cap pătrat exterior de 3/4 inch și 1750 Nm.
  • Motor Metabo unic fără perii, pentru o desfăşurare rapidă a lucrului şi eficienţă maximă la orice utilizare.
  • Protecţie la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii.
  • Foarte performant pentru aplicații grele de înșurubare.
  • Funcționare cu recul redus cu moment de rotație foarte mare.
  • Douăsprezece trepte de cuplu/de turație pentru o gamă largă de aplicații.
  • Lumină pentru lucru integrată pentru iluminarea locului de muncă.
  • Carcasă robustă a cutiei de viteze, din aluminiu turnat sub presiune, care asigură disiparea optimă a căldurii şi durabilitate.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Fără acumulator, încărcător şi geantă de transport.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.