Şurubelniţă unghiulară cu percuţie cu acumulator M18BRAIW/0

Cod articol: 074013 M18BRAIW/0
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18BRAIW-0
Tip M18BRAIW/0
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Dimensiunile portsculei 3/8 inch
Profil de antrenare portsculă Pătrat exterior
Număr de percuţii 0 min-1 - 2.400 min-1
Număr de percuţii treapta 1 0 min-1 - 2.400 min-1
Număr de percuţii treapta 2 0 min-1 - 3.400 min-1
Greutate 1,1 kg
Moment maxim treapta 1 40 Nm
Moment maxim treapta 2 76 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M14
Vibraţie maximă conform EN 14,8 m/s2
Utilizare tipică Strong
recomandat pentru material Oţel
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074013 M18BRAIW/0
EAN / GTIN 4002395006670
Număr producător 4933447899

Descriere

Execuţie:

Șurubelniță FUEL™ cu percuţie şi acumulator, robustă, performantă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului şi eficienţă energetică ridicată. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze şi mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale.Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului, iluminare LED a zonei de lucru. Cu funcţionare pe dreapta / stânga şi control electronic al turaţiei. Sistem electronic REDLINK PLUS™ − gestionare unică a performanţelor:
  • Cu sistem de comunicare între maşina acţionată şi acumulator.
  • Cu protecţie la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului şi a cutiei de viteze.
Şurubelniţă unghiulară cu percuţie şi acumulator M18 BRAIW-0 cu suport Hex 3/8 inch.
  • Şurubelniţă unghiulară cu percuţie compactă cu lungime de numai 307 mm.
  • 2 trepte de cuplu pentru flexibilitate maximă.

Avantaj:

Sistem electronic REDLINK PLUS™.

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător, în cutie.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb şi accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.