Rucsac cu acumulator pentru pulverizator sub presiune M18™ SWITCH TANK™ M18BPFPH-0

Cod articol: 073981 M18BPFPH-0
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului M18BPFPH-0
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiune nominală 18 V
Greutate 3 kg
Tip produs Pulverizator sub presiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073981 M18BPFPH-0
EAN / GTIN 4058546229061
Număr producător 4933464961

Descriere

Execuţie:

Pulverizator sub presiune cu acumulator M18™ SWITCH TANK™ cu rezervoare înlocuibile şi pompe electronice fără necesar de forţă. Recomandat pentru decontaminarea suprafeţelor şi persoanelor.
  • Sistemul nou de schimbare permite desfăşurarea de lucrări curate fără impurităţi.
  • Presiunea poate fi reglată în 5 trepte, în funcţie de necesitate, raportat la aplicaţie.
  • Se poate utiliza cu toate acumulatoarele din seria M18™ Cod 073808 ş.u.

Livrare:

Versiune zero. Fără acumulator şi încărcător.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături