Pistol de înşurubat cu acumulator CLBP08Q

Cod articol: 071143 CLBP08Q
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tensiunea acumulatorului 18 V
    Capacitate acumulator 2 Ah
    Intervalul momentului de torsiune 2,1 Nm - 8 Nm
    Turaţie maximă 985 min-1
    Momentul maxim 8 Nm
    Dimensiunile portsculei 1/4 inch
    Sistem de prindere Mandrină cu schimbare rapidă
    Greutate fără acumulator 1,04 kg
    Înălţime 209 mm
    Lungime 213,5 mm
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 071143 CLBP08Q
    EAN / GTIN 697099651550
    Număr producător CLBP08Q

    Descriere

    Execuţie:

    Sculele fără cablu pentru montaj Cleco® CellClutch™ sunt inteligente şi totuşi simple când vine vorba de utilizare, aducând programarea pe linia de montaj, cu funcţia clasică de numărare. Precizie şi acurateţe la repetare cu o valoare CMK > 1.67 (la o toleranţă de ±10% conform ISO 5393).
    • Simplu de progamat: Pentru a evita erorile şi a îmbunătăţi productivitatea, programaţi turaţiile şi procesele de înşurubare.
    • Cuplajul Cleco recunoscut: Aduce fiabilitate şi durabilitate mare în linia de producţie.
    • Lumină de stare a operatorului: Afişaj color pentru îmbinarea filetată - şi stare contor pentru loturi.
    • LED în mai multe culori: Lumină de lucru pentru mesaj de răspuns „OK/NOK” al operatorului, cu luminarea concomitentă a piesei de prelucrat.
    • Strategii programabile de înşurubare: Scăpaţi de defectele şurubului şi de erorile de înşurubare cu ajutorul turaţiilor şi al strategiilor programabile.
    • Platformă unitară pentru baterii.

    Livrare:

    Fără biţi de cheie tubulară, fără acumulator şi fără încărcător.

    Notă:

    Pentru acumulatoarele şi încărcătoarele compatibile, consultaţi Cod 073827 Ref. MB18; 073816 Ref. MB18 precum şi Cod 073840. Pentru reglarea momentului de rotaţie este necesar un dispozitiv de presetare, pe care-l găsiţi de la Cod 654381.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături