Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator neinclus cu sistem Quick BSLTX3BLQI

Cod articol: 070271 BSLTX3BLQI
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului BS 18 LTX-3 BL Q I
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 65 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 130 Nm
Turaţie de mers în gol 0 min-1 - 4.000 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 16 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 68 mm
Greutate fără acumulator 2 kg
Greutate cu acumulator 3 kg
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 18V
USP2 Motor fără perii, interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13, fără acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070271 BSLTX3BLQI
EAN / GTIN 4061792211643
Număr producător 603180850

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit cu acumulator, cu şi fără sistem Metabo-Quick.
Sistemul Quick economiseşte mult timp atunci când schimbaţi frecvent între găurire şi înşurubare. În câteva secunde, mandrina cu burghiu este schimbată cu suport de biţi cu bit, fără a fi nevoie de vreo sculă.
Alegeţi între o echipare completă cu 2 acumulatori, încărcător şi o carcasă robustă din plastic şi maşină fără accesorii, în cutie, dacă aveţi deja acumulatori. Sigur că acumulatorii şi încărcătorul îl puteţi achiziţiona şi separat. De altfel, toţi acumulatorii de la Metabo sunt acoperiţi de o garanţie de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Alte facilităţi, precum lumina de lucru puternică cu LED-uri şi cârligul practic pentru curea, oferă şi mai mult confort atunci când lucraţi.
  • Regim comutabil cu impulsuri pentru desfacerea şuruburilor fixe şi găurirea pe suprafeţe netede.
  • Oprire de precizie: Ambreiaj electronic de cuplu cu precizie ridicată pentru lucrări care necesită exactitate şi fineţe.
  • Maşină de găurit şi înşurubat în 3 trepte, extrem de puternică, cu turaţie mare, pentru domeniu extins de utilizare şi avans mai rapid la găurire, în special în aplicaţiile pentru metale grele.
  • Mandrină puternică cu funcţie de strângere ulterioară pentru a preveni alunecarea sculei de inserţie şi cu concentricitate maximă.
  • Sistemul Metabo QuickPlus: schimbarea rapidă a portsculei şi a sculei de inserţie, pentru lucrul flexibil în condiţii de solicitare maximă.
  • Protecţie la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii.
  • Oprire electronică de siguranţă: fără recul la blocarea burghiului - pentru o protecţie ridicată a utilizatorului.
  • Cu cârlig practic pentru curea şi suport de biţi, opţional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.

Pentru cele mai grele aplicaţii, vă recomandăm tipurile fără perii, pe care le puteţi recunoaşte imediat având „BL” în denumire. De asemenea, acestea au o protecţie termică la suprasarcină, care protejează motorul împotriva supraîncălzirii.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu schimbare rapidă, fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.