Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator 18 V, motor fără perii, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13, fără acumulator, Tip: BSLBLQ

Cod articol: 070271 BSLBLQ
Reducere
180,00 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului BS 18 L BL Q
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 25 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 60 Nm
Turaţie de mers în gol 0 min-1 - 1.850 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 32 mm
Greutate fără acumulator 0,92 kg
Greutate cu acumulator 1,4 kg
Utilizare tipică Mediu
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 18V
USP2 Motor fără perii, interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13, fără acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070271 BSLBLQ
EAN / GTIN 4061792122727
Număr producător 602327890

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit cu acumulator, cu şi fără sistem Metabo-Quick.
Sistemul Quick economiseşte mult timp atunci când schimbaţi frecvent între găurire şi înşurubare. În câteva secunde, mandrina cu burghiu este schimbată cu suport de biţi cu bit, fără a fi nevoie de vreo sculă.
Alegeţi între o echipare completă cu 2 acumulatori, încărcător şi o carcasă robustă din plastic şi maşină fără accesorii, în cutie, dacă aveţi deja acumulatori. Sigur că acumulatorii şi încărcătorul îl puteţi achiziţiona şi separat. De altfel, toţi acumulatorii de la Metabo sunt acoperiţi de o garanţie de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Alte facilităţi, precum lumina de lucru puternică cu LED-uri şi cârligul practic pentru curea, oferă şi mai mult confort atunci când lucraţi.
  • Maşină de găurit şi înşurubat fără perii, cu design extrem de compact, pentru aplicaţii universale.
  • Sistem Metabo Quick: Schimbarea rapidă a portsculei şi a sculei de inserţie, pentru desfăşurarea flexibilă a lucrului.
  • Cu cârlig practic pentru curea şi cu magazie de biţi, opţional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.

Pentru cele mai grele aplicaţii, vă recomandăm tipurile fără perii, pe care le puteţi recunoaşte imediat având „BL” în denumire. De asemenea, acestea au o protecţie termică la suprasarcină, care protejează motorul împotriva supraîncălzirii.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu schimbare rapidă, fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.