{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | GSR 18V-45 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 3 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | Motor fără perii | |
Moment maxim de rotaţie moale | 21 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 45 Nm | |
Interval de turaţie treapta 1 | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Interval de turaţie treapta 2 | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 10 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 35 mm | |
Greutate | 0,9 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
Utilizare tipică | Medium | |
Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat | |
USP1 | Motor CC cu 4 poli | |
USP2 | Interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13, cu 2 acumulatori, în L-Boxx |
Cod articol | 070243 GSR18V45 | |
EAN / GTIN | 4059952635675 |