Există o alternativă la acest produs

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator GSR1821

Cod articol: 070243 GSR1821
Reducere
228,90 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GSR 18V-21
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Motor DC cu 4 poli
Moment maxim de rotaţie moale 21 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 55 Nm
Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 480 min-1
Interval de turaţie treapta 2 0 min-1 - 1.800 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 35 mm
Greutate 1,7 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Utilizare tipică mediu
recomandat pentru material lemn; Oţel
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 Motor CC cu 4 poli
USP2 Interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13, cu 2 acumulatori, în L-Boxx

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070243 GSR1821
EAN / GTIN 3165140979412
Număr producător 06019H1008

Descriere

Execuţie:

  • Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, compactă, performantă, cu funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru şi afişarea nivelului de încărcare a acumulatorului.
  • Reglare în mai multe trepte a momentului de rotaţie pentru înşurubare precisă.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru o găurire şi înşurubare precise.
  • Mâner moale.

Ergonomie excepţională şi manevrare mai comodă datorită designului compact. Frână de motor pentru lucrări precise.

Avantaj:

Electronic Motor Protection.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator Li-Ion, încărcător şi L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb, seturi de pornire şi încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 şi Cod 073863073867.