Şurubelniţă cu clichet cu acumulator M12FHIR14

Cod articol: 070228 M12FHIR14
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului M12FHIR14
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Moment maxim de rotaţie dur 47 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 450 min-1
Sistem de prindere Pătrat 1/4 inch
Forma Şurubelniţă cu clichet
Greutate 1 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Utilizare tipică Strong
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070228 M12FHIR14
EAN / GTIN 4058546341046
Număr producător 4933478171

Descriere

Execuţie:

Maşini de găurit şi înşurubat unghiulare MILWAUKEE cu acumulator şi şurubelniţe cu clichet
  • Sistem electronic REDLINK™ de control al turaţiei fără trepte, funcţionare pe dreapta / stânga şi protecţie la suprasarcină.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • Acumulatoare Red Li-Ion cu monitorizarea individuală a celulelor şi afişarea nivelului de încărcare.
Chei cu clichet fără fir, compacte de mare viteză cu clichet, cu control sensibil al vitezei.

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Găsiţi acumulatori de schimb şi încărcătoare recomandate la Cod 073814 şi Cod 073839.