Şurubelniţă cu clichet cu acumulator M12FIR12-0

Cod articol: 070228 M12FIR12-0
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului M12FIR12-0
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Moment maxim de rotaţie dur 81 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 175 min-1
Sistem de prindere Pătrat 1/2 inch
Forma Şurubelniţă cu clichet
Greutate 1,5 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Utilizare tipică Strong
recomandat pentru material lemn
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070228 M12FIR12-0
EAN / GTIN 4058546029722
Număr producător 4933459800

Descriere

Execuţie:

Maşini de găurit şi înşurubat unghiulare MILWAUKEE cu acumulator şi şurubelniţe cu clichet
  • Sistem electronic REDLINK™ de control al turaţiei fără trepte, funcţionare pe dreapta / stânga şi protecţie la suprasarcină.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • Acumulatoare Red Li-Ion cu monitorizarea individuală a celulelor şi afişarea nivelului de încărcare.
Design compact pentru acces rapid la toate aplicaţiile, de ex. la lucrările la motoare sau cutiile de viteze.
Motor POWERSTATE™ fără perii cu cutie de viteze consolidată pentru durabilitate îndelungată.
Sistemul electronic REDLINK PLUS™ pentru gestionarea inteligentă a puterii.

Avantaj:

Sistem electronic REDLINK PLUS™.

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător.
Inclusiv 1/2 inch pe adaptor de 3/8 inch.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele adecvate sunt disponibile începând de la Cod 073814 și 073839.