{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | C18RAD-0 | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Moment maxim de rotaţie dur | 20 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 0 min-1 - 1.500 min-1 | |
Sistem de prindere | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Forma | Pistol de găurit şi înşurubat în unghi | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 10 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 28 mm | |
Greutate | 1,9 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Utilizare tipică | Strong | |
recomandat pentru material | lemn; Oţel; Piatră | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 070225 C18RAD-0 | |
EAN / GTIN | 4002395239085 | |
Număr producător | 4933427189 |