Şurubelniţe speciale cu acumulator C12RAD

Cod articol: 070225 C12RAD
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
    Denumirea producătorului C12RAD-202B
    Număr de acumulatoare incluse 2
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Capacitate acumulator 2 Ah
    Tensiunea acumulatorului 12 V
    Moment maxim de rotaţie dur 12 Nm
    Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 800 min-1
    Sistem de prindere ⌀ 1,0 − 10 mm
    Forma Pistol de găurit şi înşurubat în unghi
    ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 25 mm
    Greutate 1,1 kg
    Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
    Utilizare tipică Medium
    recomandat pentru material lemn; Oţel
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 070225 C12RAD
    EAN / GTIN 4002395001248
    Număr producător 4933441215

    Descriere

    Execuţie:

    Maşini de găurit şi înşurubat unghiulare MILWAUKEE cu acumulator şi şurubelniţe cu clichet
    • Sistem electronic REDLINK™ de control al turaţiei fără trepte, funcţionare pe dreapta / stânga şi protecţie la suprasarcină.
    • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
    • Acumulatoare Red Li-Ion cu monitorizarea individuală a celulelor şi afişarea nivelului de încărcare.
    Maşină de găurit şi înşurubat unghiulară uşoară şi simplu de manevrat pentru locuri greu accesibile, foarte compactă − dimensiune pe colţ de numai 95 mm. Reglare electronică a momentului în 10 trepte, plus treapta de găurire, mandrină FIXTEC cu strângere rapidă. LED-ul roşu semnalizează atingerea momentului de rotaţie.

    Avantaj:

    Extrem de compactă, cu dimensiune pe colţ de numai 95 mm.

    Livrare:

    Inclusiv acumulator, încărcător şi geantă de transport.

    Notă:

    Găsiţi acumulatori de schimb şi încărcătoare recomandate la Cod 073814 şi Cod 073839.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături