Există o alternativă la acest produs

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator 71161164

Cod articol: 070200 71161164
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Fin tip E 18 V
Denumirea producătorului ASCM 18 QMSelect
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 45 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 90 Nm
Turaţie maximă treapta 1 400 min-1
Turaţie maximă treapta 2 800 min-1
Turaţie maximă treapta 3 1.950 min-1
Turaţie maximă treapta 4 3.850 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 25 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 50 mm
Greutate 1,5 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Utilizare tipică Heavy Duty
recomandat pentru material lemn; Oţel
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 Transmisie în 4 trepte. 18V
USP2 Potrivit pentru lemn și oțel, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13, fără acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070200 71161164
EAN / GTIN 4014586887340
Număr producător 71161164000

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator şi 2 și 4 viteze.
  • Pentru rezultate precise la găurire şi înşurubare.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru găurire şi înşurubare lină şi sigură, funcţionare spre dreapta / stânga.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
  • Echilibrare optimă a greutăţii şi ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzaţie de oboseală.
  • Progres maxim de lucru cu acumulatoarele AMPShare 18V ProCore: Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o durată de viață a acumulatorului cu 135% mai mare. Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obişnuiţi.

Avantaj:

Cu interfaţă QuickIN MAX.

Livrare:

Inclusiv mandrină, clips pentru centură şi geantă de transport. Fără acumulator şi fără încărcător.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Notă:

Acumulatori, încărcătoare și seturi inițiale compatibile găsiți sub codurile 073851073866.