Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator 71132461

Cod articol: 070200 71132461
Produs nou
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului ABS 18 Q AS Select
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Moment maxim de rotaţie moale 38 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 60 Nm
Turaţie maximă treapta 1 450 min-1
Turaţie maximă treapta 2 2.000 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 50 mm
Greutate 1,4 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Utilizare tipică Strong
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 Transmisie în 4 trepte. 18V
USP2 Potrivit pentru lemn și oțel, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13, fără acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070200 71132461
EAN / GTIN 4014586898872

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator şi 2 și 4 viteze.
  • Pentru rezultate precise la găurire şi înşurubare.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru găurire şi înşurubare lină şi sigură, funcţionare spre dreapta / stânga.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
  • Echilibrare optimă a greutăţii şi ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzaţie de oboseală.
  • Progres maxim de lucru cu acumulatoarele AMPShare 18V ProCore: Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o durată de viață a acumulatorului cu 135% mai mare. Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obişnuiţi.
Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și 2 viteze cu motor fără perii și interfață QuickIN. Perfect potrivit pentru găurire și filetare de până la 10mm.
  • Reglare mecanică a momentului de rotaţie.
  • Model compact.
  • Motor FEIN PowerDrive fără perii, cu un randament cu 30 % mai mare şi durabilitate maximă.

Livrare:

Mandrină QuickIN, clips pentru curea, suport pentru biți, L-BOXX

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Notă:

Acumulatori, încărcătoare și seturi inițiale compatibile găsiți sub codurile 073851073866.