Mașină de găurit cu percuție cu acumulator Li-Ion SB18LTBL

Cod articol: 070121 SB18LTBL
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului SB 18 LT BL
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 34 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 75 Nm
Turaţie de mers în gol 0 - 2.100
Număr maxim de percuţii 31.950 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 38 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 13 mm
Greutate cu acumulator 1,8 kg
Greutate fără acumulator 1,2 kg
Utilizare tipică Strong
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070121 SB18LTBL
EAN / GTIN 4007430334718
Număr producător 602316800

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit cu percuție cu acumulator, cu motor fără perii şi angrenaj cu două trepte.
Alegeți între un set complet de 2 baterii, încărcător și o valiză robustă din plastic sau mașina fără accesorii în cutie dacă aveți deja unele baterii. Desigur, bateriile și încărcătoarele pot fi achiziționate și separat.
Apropo, toate pachetele de baterii Metabo sunt acoperite de o garanție de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Detalii suplimentare, cum ar fi lumina de lucru cu LED-uri strălucitoare și cârligul practic pentru curea, oferă și mai mult confort în muncă.
Toate modelele LT și LTX sunt echipate cu un mecanism de percuție performant pentru performanțe maxime de găurire în piatră și zidărie. Funcționarea în impulsuri din clasa LTX ajută eficient la înșurubarea șuruburilor sau la găurirea pe suprafețe netede.
Pentru cele mai grele aplicații, vă recomandăm tipurile fără perii, pe care le puteți recunoaște imediat prin ”BL” în denumire. De asemenea, acestea au o protecție termică la suprasarcină, care protejează motorul împotriva supraîncălzirii.
  • Mașină de găurit cu percuție fără fir cu performanță optimă pentru aplicații solicitante.
  • Mecanism de percuție de înaltă performanță pentru cele mai bune rezultate de lucru.
  • Lampă integrată pentru iluminarea punctului de lucru.
  • Cu cârlig practic pentru curea și depozit de biți, fixabil opțional pe dreapta sau pe stânga.
  • Baterie LiHD pentru performanță maximă, durată de funcționare și de viață extrem de lungă.
  • Multe mărci, un sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate cele 18V pachete de baterii și încărcătoare ale mărcilor CAS.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină rapidă, 2× LiHD acumulator, încărcător și geantă de transport.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la nr. 073870 şi 073890.