Mașină de găurit cu percuție cu acumulator Li-Ion 613157500

Cod articol: 070121 613157500
Produs nou
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului SB 18 L BL
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 28 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 65 Nm
Turaţie de mers în gol 0 - 500
Număr maxim de percuţii 25.500 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 40 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 13 mm
Greutate fără acumulator 0,9 kg
Utilizare tipică Mediu
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070121 613157500
EAN / GTIN 4061792245945

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit cu percuție cu acumulator, cu motor fără perii şi angrenaj cu două trepte.
Alegeți între un set complet de 2 baterii, încărcător și o valiză robustă din plastic sau mașina fără accesorii în cutie dacă aveți deja unele baterii. Desigur, bateriile și încărcătoarele pot fi achiziționate și separat.
Apropo, toate pachetele de baterii Metabo sunt acoperite de o garanție de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Detalii suplimentare, cum ar fi lumina de lucru cu LED-uri strălucitoare și cârligul practic pentru curea, oferă și mai mult confort în muncă.
  • Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie, cu acumulator, cu design extrem de compact, pentru aplicaţii universale.
  • Funcţie de găurire cu percuţie, pentru găurirea în zidărie.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină rapidă, 2× acumulatoare Li-Ion, încărcător şi geantă de transport.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la nr. 073870 şi 073890.