Îmbrăcăminte încălzită GHH 12 + 18V XA: Adaptor de baterie, încărcător, 1x acumulator, dimensiunea 2XL

Cod articol: 06188000GF
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
Tip produs Jachetă termică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06188000GF
EAN / GTIN 4059952581002
Număr producător 06188000GF
L-Număr L00590 1408

Descriere

Descriere:

Îmbrăcăminte încălzită GHH 12 + 18V XA, hanorac încălzit GHH 12 + 18V XA este opțiunea perfectă de la mijlocul stratului împotriva temperaturilor scăzute și a vremii nefavorabile
  • Combinat cu un jachetă subțire, rezistent la vânt și apă, este tot ce aveți nevoie pentru a rămâne cald cu fiecare loc de muncă
  • Vremea este întotdeauna imprevizibilă, dar cu distribuția perfectă a căldurii datorită celor trei zone de încălzire, acest hanorac vă menține corpul superior cald toată ziua
  • Cele trei etape de încălzire, furnizate de bateriile Bosch de 12 volți, garantează căldură de durată
  • Portul integrat din adaptorul pentru baterie facilitează încărcarea dispozitivelor cu alimentare prin USB și oferă astfel și mai mult confort
  • Plăcuțele de încălzire ale hanoroburilor sunt alimentate de adaptorul de încărcare GAA 12V-21 și de o baterie Bosch de 12 volți sau, opțional, de adaptorul de încărcare GAA 18V-24 și bateria Bosch de 18 volți

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12, V
  • Culoare: Negru
  • Mixtura de țesături: Partea superioară: 95% poliester, 5% spandex, căptușeală: 100% poliester
  • Mărime: 2XL
  • Culoare disponibilă: Negru

Livrare:

  • Adaptor pentru baterie GAA 12V-21 Professional
  • Cărcător GAL 12V-20 Professional
  • 1 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 2.0Ah

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.