Pachet de baterii glisante GBA 12V 4,0Ah

Cod articol: 1607A350CX
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1607A350CX
EAN / GTIN 3165140949019
Număr producător 1607A350CX
L-Număr L00590 2227

Descriere

Descriere:

  • Pachet de baterii Li-ion în formă de bară GBA 12 volți
  • Capacitate baterie: 4. 0 Ah
  • Pachetul de baterii Li-ion cu tijă ECP (cu protecție electronică a celulelor) asigură o putere a bateriei fără efect de memorie și leneș
  • ECP permite monitorizarea electronică a celulelor din baterie
  • Aceasta reduce automat puterea de ieșire în aparat în caz de suprasarcină, supraîncălzire sau descărcare profundă
  • Este compatibil cu uneltele electrice fără fir Bosch de 12 V din gama Craftsman pentru baterii cu tijă
  • Pachetul de baterii Li-ion ECP cu tijă este potrivit numai pentru uneltele litiu-ion din aceeași clasă de tensiune din gama Craftsman.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: ECP reduce automat puterea de ieșire în caz de suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă
  • Dimensiunea lățimii: 88 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 75 mm
  • Dimensiune lungime: 118 mm
  • Capacitatea bateriei Ah: 4.0
  • Greutate brută: 0,435 kg
  • Descrierea performanțelor: Fără efect de memorie
  • Greutate netă: 0,43 kg
  • Specific RTB1: Fără efect de memorie. Bateria poate fi reîncărcată la orice nivel de încărcare.
  • Specific RTB3: Potrivit pentru uneltele Bosch Professional cu acumulator litiu-ion din aceeași clasă de tensiune
  • Volum: 0,779 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Fără efect de memorie sau de lenevire a bateriei
  • Tehnologia celulelor: Li-Ion