Îmbrăcăminte încălzită GHH 12 + 18V XA: Adaptor de baterie, încărcător, 1x acumulator, dimensiune M.

Cod articol: 06188000GC
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
    Tip produs Jachetă termică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06188000GC
    EAN / GTIN 4059952580975
    Număr producător 06188000GC
    L-Număr L00590 1910

    Descriere

    Descriere:

    Îmbrăcăminte încălzită GHH 12 + 18V XA, hanorac încălzit GHH 12 + 18V XA este opțiunea perfectă de la mijlocul stratului împotriva temperaturilor scăzute și a vremii nefavorabile
    • Combinat cu un jachetă subțire, rezistent la vânt și apă, este tot ce aveți nevoie pentru a rămâne cald cu fiecare loc de muncă
    • Vremea este întotdeauna imprevizibilă, dar cu distribuția perfectă a căldurii datorită celor trei zone de încălzire, acest hanorac vă menține corpul superior cald toată ziua
    • Cele trei etape de încălzire, furnizate de bateriile Bosch de 12 volți, garantează căldură de durată
    • Portul integrat din adaptorul pentru baterie facilitează încărcarea dispozitivelor cu alimentare prin USB și oferă astfel și mai mult confort
    • Plăcuțele de încălzire ale hanoroburilor sunt alimentate de adaptorul de încărcare GAA 12V-21 și de o baterie Bosch de 12 volți sau, opțional, de adaptorul de încărcare GAA 18V-24 și bateria Bosch de 18 volți

    Caracteristică:

    • Tensiunea bateriei: 1,8 V
    • Culoare: Negru
    • Mixtura de țesături: Partea superioară: 95% poliester, 5% Spandex, Căptușeală: 100% poliester
    • Taia: M
    • Culoare disponibilă: Negru

    Livrare:

    • Adaptor pentru baterie GAA 12V-21 Professional
    • Cărcător GAL 12V-20 Professional
    • 1 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 2.0Ah

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături