Ciocan rotopercutor cu SDS plus GBH 2-26 Professional.

Cod articol: 06112A3000
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
    Tip produs Ciocan rotopercutor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06112A3000
    EAN / GTIN 3165140859127
    Număr producător 06112A3000
    L-Număr L00590 923

    Descriere

    Descriere:

    • Ciocan rotopercutor cu SDS plus GBH 2-26, GBH 2-26 Professional este all-rounder pentru utilizarea de zi cu zi în segmentul Bosch SDS plus Wired maşină rotopercutantă
    • Acesta oferă o energie de șoc de 2,7 jouli și asigură progresul rapid de găurire și performanțe ridicate de îndepărtare a dălțurilor
    • Datorită componentelor sale de înaltă calitate, este fiabil și robust, cu o durată lungă de viață
    • Modul daltă opțional permite utilizarea într-o gamă largă de aplicații
    • Acest sculă electronică este potrivit pentru foraj și dăltuire în beton, zidărie, lemn și metal
    • Este compatibil cu diverse accesorii de sistem pentru extragerea prafului
    • În plus, GBH 2-26 Professional are funcții cum ar fi rotația dreapta/stânga, cuplajul de suprasarcină, viteza variabilă și blocarea vario

    Caracteristică:

    • Diametru de găurire în beton, burghiu de străpungere 4 - 26 mm
    • Diametru de găurire în beton cu burghie tubulare: 16 - 68 mm
    • Greutate: 2,7 kg
    • Diametru maxim de găurire în metal: 13 mm
    • Diametru maxim, Ø burghiu lemn: 30 mm
    • Max. Ø burghiu zidărie, burghie: 68 mm
    • Viteză nominală: 0 - 900 min-1
    • Putere nominală de intrare: 830 W
    • Domeniu opțional de aplicare beton, burghiu de străpungere 8 - 16 mm
    • Energie de impact (conform EPTA 05/2016): 2,7 J
    • Frecvența de cursă la viteza nominală: 0 - 4000 bpm
    • Tensiune, electrică: 230 V
    • Dimensiune (lățime): 83 mm
    • Dimensiune (înălțime): 210 mm
    • Dimensiune (lungime): 377 mm
    • Prindere: SDS plus

    Livrare:

    • Mâner suplimentar
    • 1 cutie L-BOXX
    • Stop de adâncime 210 mm
    • Pânză de mașină

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături