Cap de burghiu unghiular WBK 50 mm

Cod articol: 2608000502
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608000502
EAN / GTIN 3165140651646
Număr producător 2608000502

Descriere

Descriere:

  • Este compatibil cu toate rotopercutoarele ușoare cu suport de scule SDS plus și un diametru al gâtului axului de 50 mm
  • Capul nu este potrivit pentru mașinile cu mandrină de găurit cu acțiune rapidă
  • Capul de găurit înclinat permite găurirea în zone înguste.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 118 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 73 mm
  • Dimensiune lungime: 172 mm
  • Greutate brută: 0,999 kg
  • Greutate netă: 0,968 kg
  • Volum: 1,482 dm3