Maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 12V-35 cu l-BOXX 102, 1 clemă pentru curea, 1 suport pentru biți

Cod articol: 06019J9001
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
    Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06019J9001
    EAN / GTIN 4059952513973
    Număr producător 06019J9001
    L-Număr L00590 1539

    Descriere

    Descriere:

    • Maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 12V-35, combinația ideală de compactitate, productivitate și performanță în clasa de 12 volți: maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 12V-35 profesional cu motor fără perii
    • Cu până la 26.250 ¹, dispozitivul oferă cea mai mare valoare cu impact din categoria de 12 volți și permite găurirea cu impact de înaltă performanță până la un diametru de 10 mm în zidărie
    • Designul său compact asigură o manevrare perfectă și o funcționare simplă - chiar și în situații de lucru solicitante
    • Cu o viteză mare de 1.750 rpm, acest multifuncțional autentic este potrivit pentru o gamă largă de sarcini
    • Dispozitivul este potrivit pentru foraj cu impact, foraj și înșurubare într-o gamă largă de materiale
    • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 12 volți și 10,8 volți

    Caracteristică:

    • Tip de baterie: Litiu-ion
    • Prindere mandrină de găurit, min./max.: 0,8 / 10 mm
    • Diametru Ø lemn, max.: 32 mm
    • Diametru Ø zidărie, max.: 10 mm
    • Diametru Ø oțel, max.: 10 mm
    • Cuplu de torsiune (slab/dur/max. ): 20/35/- Nm
    • Trepte de cuplu: 20+1
    • Domeniul de prindere, max.: 10,0 mm
    • Domeniul de prindere, min.: 0,8 mm
    • Greutate fără baterie: 0,8 kg
    • Viteza în gol (treapta 1 / treapta 2): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
    • Cursă de rotație, max. : 26250 bpm
    • Diametru șurubului, max.: 8 mm
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 1,5 m/s²
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire prin percuție în zidărie]: 14,5 m/s²
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [înșurubare]: 1. 5 m/s²
    • Incertitudinea K [găurire în metal]: 0,0 m/s²
    • Incertitudinea K [găurire prin percuție în zidărie]: 1,5 m/s²
    • Incertitudinea K [înșurubare]: 0,0 m/s²
    • Dimensiune (înălțime): 160 mm

    Livrare:

    • L-BOXX 102
    • 1/2 L-BOXX inserție pentru sculă și încărcător
    • 1/2 L-BOXX inserție pentru accesorii
    • 1 x clemă de centură, 1 x suport pentru biți

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături