Maşină de găurit cu acumulatori GSR 12V-35, versiunea solo

Cod articol: 06019H8000
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
    Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06019H8000
    EAN / GTIN 3165140953696
    Număr producător 06019H8000
    L-Număr L00590 1087

    Descriere

    Descriere:

    • Maşină de găurit cu acumulatori GSR 12V-35, Maşină de găurit cu acumulatori GSR 12V-35 Professional oferă cea mai înaltă performanță și cea mai mare compactitate în segmentul de 12 volți
    • Designul compact al șurubului de găurit permite o manevrare optimă, în special atunci când lucrați deasupra capului sau într-un spațiu închis
    • Cuplul său dur de 35 Nm și 0-1.750 rpm și lungimea scurtă a capului de 154 mm oferă cel mai bun raport putere-dimensiune, făcându-l cel mai mic și mai puternic driver de foraj de 12 volți
    • Motorul său fără perii, în combinație cu protecția electronică a motorului, oferă protecție la suprasarcină și prelungește durata de viață a uneltei
    • Acest burghiu este proiectat pentru găurire în lemn cu un diametru maxim de 32 mm, în oțel de până la 10 mm și pentru diametre ale șuruburilor de până la 8 mm
    • Compatibil cu toate sculele şi încărcătoarele Bosch Professional 12V &
    • GSR 12V-35 Professional este, de asemenea, echipat cu 2 trepte de viteză, Autolock, clemă curea / cârlig, suport de biți, indicator de nivel de încărcare, Protecție electronică a celulelor, lumină LED, baterie Li-Ion, rotație dreapta/stânga și preselectare viteză

    Caracteristică:

    • Tensiunea bateriei: 12,0 V
    • Tip baterie: Litiu-ion
    • Prindere mandrină, min./max.: 10 mm
    • Diametru Ø lemn, max.: 32 mm
    • Diametru Ø oțel, max. : 10 mm
    • Cuplu (slab/dur/max.): 20/35/- Nm
    • Setări de cuplu: 20+1
    • Greutate fără baterie: 0,75 kg
    • Viteza fără sarcină (prima treaptă de viteză/ a 2-a treaptă de viteză): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
    • Diametru șurubului, max.: 8 mm
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [înșurubare]: 2,5 m/s²
    • Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
    • Incertitudine K [înșurubare]: 1,5 m/s²

    Livrare:

    • Carton
    • Fără baterie(e) și fără încărcător

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături