Mașină de găurit și șurubelniță fără fir GSR 12V-35 FC (GFA 12-H, 2 x PC 3,0 Ah)

Cod articol: 06019H3009
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019H3009
EAN / GTIN 4059952594477
Număr producător 06019H3009
L-Număr L00590 1682

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu acumulator GSR 12V-35 FC
  • Botoșnița cu acumulator GSR 12V-35 FC Professional cu motor fără perii este cea mai versatilă unealtă din segmentul de 12 volți pentru orice aplicație. segment
  • sistemul său FlexiClick include patru accesorii și un atașament excentric)
  • care pot fi schimbate cu ușurință
  • combinate și reglate, oferind până la 8 configurații și, astfel, flexibilitate maximă
  • Extrem de compactă, dar cu o capacitate de putere mare, unealta oferă o manevrabilitate optimă și, prin urmare, este perfectă pentru lucrul în zone greu accesibile
  • . Motorul său fără perii combinat cu Protecția electronică a motorului oferă protecție împotriva suprasarcinii și asigură o durată de viață mai lungă a sculei
  • Această sculă este perfectă pentru găurirea și înșurubarea în lemn și oțel
  • Este compatibilă cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 12 V
  • . baterii și încărcătoare
  • GSR 12V-35 FC Professional dispune, de asemenea, de 2 viteze
  • Autolock
  • Clip pentru centură/cupă
  • Suport pentru biți
  • Indicator de nivel de încărcare
  • Protecție electronică a celulelor
  • Lumină LED
  • Baterie Li-ion
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze
  • Rotație dreapta/stânga și preselecție a vitezei

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Prindere mandrină, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Diametru Ø lemn, max.: 32 mm
  • Diametru Ø oțel, max. 10 mm
  • Cuplu (slab/dur/max.): 20/35/- Nm
  • Setări de cuplu: 20+1
  • Greutate fără baterie: 0,59 kg
  • Viteza fără sarcină (treapta 1 / treapta 2): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diametru Ø, max.: 8 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [înșurubare]: 2. 5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Incertitudinea K [înșurubare]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 181 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături