Mașină de găurit cu acumulator GSR 12V-35 FC, 2 x reîncărcabilă GBA 12V 3,0Ah, l-BOXX

Cod articol: 06019H3008
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019H3008
EAN / GTIN 4059952594460
Număr producător 06019H3008
L-Număr L00590 1798

Descriere

Descriere:

  • Botoșnița cu acumulator GSR 12V-35 FC
  • Botoșnița cu acumulator GSR 12V-35 FC Professional cu motor fără perii este cea mai versatilă unealtă din segmentul de 12 volți pentru orice aplicație
  • Sistemul său FlexiClick include patru accesorii (mandrină de găurit de 10 mm, suport de biți blocabil, accesoriu unghiular (dreptunghiular) și accesoriu excentric) care pot fi schimbate, combinate și ajustate cu ușurință, oferind până la 8 configurații și, astfel, flexibilitate maximă
  • Extrem de compact cu (la 35 Nm și 1. 750 min-1), unealta este extrem de compactă și ușor de manevrat, ceea ce o face perfectă pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • Motorul fără perii combinat cu Protecția electronică a motorului oferă protecție împotriva suprasarcinii și asigură o durată de viață mai lungă a uneltei
  • Această unealtă este perfectă pentru găurirea și înșurubarea în lemn (32 mm) și oțel (10 mm)
  • Este compatibilă cu toate mașinile Bosch Professional de 12 V- baterii și încărcătoare
  • Scopul GSR 12V-35 FC Professional este, de asemenea, prevăzut cu 2 viteze, Autolock, clemă de centură/cupă, suport pentru biți, indicator al nivelului de încărcare, protecție electronică a celulei, lumină LED, baterie Li-Ion, carcasă metalică a angrenajului, rotație dreapta/stânga și preselectare a vitezei

Caracteristică:

  • Volum: 19,224 dm3
  • Greutate brută: 5,392 kg
  • Greutate fără acumulator: 0,59 kg
  • Greutate netă: 0,65 kg
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [șuruburi]: 2,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [șuruburi]: 1,5 m/s²
  • Turație de ralanti (1. Curs / 2. Treaptă de viteză): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Turație de ralanti, 1. Treaptă de viteză, până la: 460 min-1
  • Turație de ralanti, 2. Treaptă de viteză, până la: 1750 min-1
  • Lățime dimensiune: 360 mm
  • Dimensiune înălțime: 120 mm
  • Lungime dimensiune: 445 mm
  • Interval de prindere mandrină de găurire, max.: 10 mm
  • Interval de prindere mandrină de găurire, min.: 0,8 mm
  • Interval de prindere mandrină de găurire, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Găurire lemn Ø, max.: 32 mm
  • Găurire Ø oțel, max.: 10 mm
  • Șurub Ø, max.: 8 mm
  • Dimensiuni sculă (înălțime): 181 mm
  • Cuplu (dur): 35 Nm
  • Cuplu (moale): 20 Nm
  • Cuplu (moale/dur/max.): 20/35/- Nm
  • Tensiune baterie: 12,0 V
  • Tip baterie: Litiu-Ion
  • Niveluri de cuplu: 20+1
  • Niveluri de cuplu (standard): 20
  • Niveluri de cuplu (suplimentare): 1

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături