Aspirator cu acumulatori GAZ 12V, versiunea solo, l-BOXX

Cod articol: 06019E3001
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
Alimentare cu energie Akkubetrieben
Tip produs Curăţător de podele

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019E3001
EAN / GTIN 3165140773195
Număr producător 06019E3001
L-Număr P07220 GAS12

Descriere

Descriere:

  • Aspirator pe baterie pe GAZ 12V, GAZUL 12 V Professional este aspiratorul portabil de 12V extrem de compact Bosch, ideal pentru aspirarea uscată
  • Oferă libertate wireless pentru curățare, chiar și departe de prizele de alimentare
  • Designul său extrem de compact asigură mobilitate nelimitată și manevrabilitate bună, se potrivește chiar și celui mai mic l-BOXX 102 pentru un transport confortabil
  • Cu tubul prelungitor inclus, GAZUL 12 V Professional poate fi utilizat cu ușurință în locații înguste și îndepărtate

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Suprafața de filtrare: 408 cm²
  • Greutate fără baterie: 0,7 kg
  • Max. Viteza fluxului de aer (turbină): 15,0 l/s
  • Viteza maximă. Presiune negativă (turbină): 45 mbar

Livrare:

  • 1 x filtru plat plisat
  • Bucșă cu canelură
  • L-BOXX 102
  • 1/2 inserție L-BOXX pentru GAS 12 V
  • 1/2 inserție L-BOXX pentru încărcător și baterie
  • Fără baterie(e) și încărcător

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături