Cheie cu impact cu acumulatori GDS 12V-115, versiunea solo, l-BOXX

Cod articol: 06019E0102
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
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019E0102
EAN / GTIN 3165140799874
Număr producător 06019E0102
L-Număr L00590 1169

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu impact cu acumulatori GDS 12V-115, cheia cu impact rotativ fără fir GDS 12V-115 Professional cu motor fără perii și 3/8 ″pătrat exterior este cea mai compactă soluție din clasa de 12 volți de la Bosch
  • Designul său compact asigură o manevrare perfectă chiar și în cele mai înguste locuri și deasupra capului
  • Pentru o precizie mai mare a șuruburilor, controlul puterii în 2 trepte al șurubului cu impact rotativ previne strângerea excesivă a șuruburilor mici
  • Dispozitivul are un cuplu puternic de 115 Nm și este, prin urmare, potrivit pentru cele mai frecvente aplicații de chei rotative cu impact fără fir
  • Acest sculă electronică este conceput pentru a funcționa cu șuruburi M 4 până la M 12 cu diametru
  • Este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 12 volți
  • GDS 12V-115 PROFESSIONAL dispune, de asemenea, un indicator de nivel de încărcare, protecție electronică a celulelor, un acumulator litiu-ion, preselectare a vitezei și viteză variabilă

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Cuplu, max.: 115 Nm
  • Trepte de cuplu: 2
  • Greutate cu baterie inclusă: 0,9 kg
  • Viteza în gol (a 2-a treaptă): 0-2600 min-1
  • Bătăi pe minut (1-a treaptă): 0-2700 bpm
  • Bătăi pe minut (a 2-a treaptă): 0-2700 bpm
  • Bătăi pe minut (a 3-a treaptă): 0-3100 bpm
  • Bătăi pe minut: 0-3100 bpm
  • Dimensiune șuruburi: M 4 - M 12
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiuni maxime admise]: 10,0 m/s²
  • Incertitudine K [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiuni maxime admise]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 54 mm
  • Dimensiune (înălțime): 177 mm
  • Dimensiune (lungime): 137 mm
  • Prindere: 3/8'' pătrat

Livrare:

  • Accesorii pentru inserție L-BOXX
  • Inserție L-BOXX pentru sculă
  • L-BOXX 102
  • Fără baterie(e) și încărcător