Multifuncţional rotativ cu acumulatori GRO 12V-35, versiunea solo, în cutie

Cod articol: 06019C5000
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
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019C5000
EAN / GTIN 3165140708999
Număr producător 06019C5000
L-Număr L00590 636

Descriere

Descriere:

  • Multifuncţional rotativ cu acumulatori GRO 12V-35
  • puternic și versatil pentru aplicații profesionale, motor puternic de mare viteză pentru progres rapid de lucru, gamă largă de aplicații profesionale, cum ar fi tăierea, măcinarea, frezarea, lustruirea și găurirea, în special în zonele greu accesibile, lucru confortabil datorită designului compact, designului ergonomic și luminii LED integrate

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Greutate cu baterie inclusă: 0,62 kg
  • Viteza de rotație: 5000 - 35000 min-1
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [măcinare]: 9,0 m/s²
  • Vibrații de instabilitate K [măcinare]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • Cutie de accesorii
  • 5 x disc de debitat, 32 mm
  • Ambulator cupă
  • Ajutor pentru carcasă
  • Clanșă
  • Cuck de mandrină
  • 1/2 L-BOXX inserție pentru sculă
  • Carton
  • Fără baterie(e) și încărcător