Maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 12V-15, versiunea solo, l-BOXX

Cod articol: 06019B690E
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
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019B690E
EAN / GTIN 3165140773287
Număr producător 06019B690E
L-Număr P07204 GSB1215

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 12V-15, maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 12V-15 profesional cu funcție de foraj cu impact oferă un echilibru între putere și dimensiune în clasa de 12 volți de la Bosch
  • Cu un cuplu greu de 30 Nm și 0-1,300 rpm, driverul de burghiu oferă o combinație ideală de putere și dimensiuni mici
  • Designul său compact permite o manevrare optimă și este ideal pentru lucrul deasupra capului și în spații înguste
  • Supraîncărcarea, supraîncălzirea și descărcarea profundă sunt prevenite prin protecția celulei electronice a șurubului de foraj
  • Funcția de foraj cu impact a acestui instrument de putere este proiectat pentru foraj în lemn cu un diametru maxim de 19 mm, în oțel și zidărie de până la 10 mm și pentru diametre șurub de până la 7 mm
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 12 volți
  • GSB 12V-15 Professional dispune și de 2 trepte de viteză, Autolock, indicator de nivel de încărcare, protecție electronică a motorului și tehnologie litiu-ion

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Prindere mandrină de găurit, min./max.: 1 / 10 mm
  • Diametru Ø lemn, max.: 19 mm
  • Diametru Ø zidărie, max.: 10 mm
  • Diametru Ø oțel, max. : 10 mm
  • Cuplu (slab/dure/max.): -/30/- Nm
  • Pasuri de cuplu: 20+1
  • Greutate cu baterie inclusă: 1,0 kg
  • Viteza de mers în gol (treapta 1 / treapta 2): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Rapiditate de acționare, max. : 19500 bpm
  • Diametru Ø, max.: 7 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire prin percuție în zidărie]: 10. 5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire prin percuție în zidărie]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 178 mm

Livrare:

  • Holster
  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX inserție pentru sculă și încărcător
  • 1/2 L-BOXX inserție pentru accesorii
  • Fără baterie(e) și încărcător

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături