Cheie cu impact cu acumulatori GDR 12V-105, cu 2 x 2.0 Ah Li-Ion acumulator, l-BOXX

Cod articol: 06019A6977
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
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019A6977
EAN / GTIN 3165140727440
Număr producător 06019A6977
L-Număr L00590 99

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu impact cu acumulatori GDR 12V-105, GDR 12V-105 Professional este cea mai compactă Cheie cu impact cu acumulatori din clasa de 12 volți de la Bosch
  • Designul compact permite lucrul fără efort, fără întrerupere, în zonele greu accesibile și deasupra capului
  • În plus, motorul oferă un cuplu puternic de 105 Nm, ceea ce face ca sculă electronică să fie potrivit pentru cele mai comune aplicații de chei rotative fără fir
  • Pentru un progres rapid al lucrului, dispozitivul oferă viteze mari de până la 2.600 rpm
  • Acest sculă electronică este conceput pentru a funcționa cu șuruburi M 4 până la M 12 cu diametru
  • Este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 12 volți
  • GDR 12V-105 PROFESSIONAL are, de asemenea, un acumulator litiu-ion
  • L-BOXX 102; 2 x acumulator GBA 12V 2

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Cuplu, max: 105 Nm
  • Viteza de rotație a axului (prima treaptă): 0-2600 min-1
  • Viteza axului: 0-2600 rpm
  • Rapiditatea de rotație: 0-3100 bpm
  • Diametru Ø: M 4 - M 12
  • Prindere: 1/4'' hexagonal Uni

Livrare:

  • L-BOXX 102
  • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 2.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 inserție L-BOXX pentru accesorii
  • 1/2 inserție L-BOXX pentru sculă și încărcător
  • /ul>.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături