Maşină multifuncţională cu acumulatori GOP 12V-28, versiunea solo, în cutie

Cod articol: 06018B5001
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
Tip produs Oscilatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06018B5001
EAN / GTIN 3165140842501
Număr producător 06018B5001
L-Număr L00590 812

Descriere

Descriere:

  • Maşină multifuncţională cu acumulatori GOP 12V-28, instrumentul multifuncțional al bateriei GOP 12V-28 Professional este cea mai compactă soluție din segmentul Bosch Starlock
  • Interfața unică Starlock cu o conexiune optimizată de putere tridimensională între mașină și accesorii asigură cea mai mare transmisie de putere posibilă și, astfel, un progres mai rapid al lucrului
  • Datorită celei mai mici circumferințe de prindere, acest instrument multifuncțional este foarte ergonomic și ușor de utilizat
  • În plus, greutatea redusă asigură un nivel ridicat de confort de operare și manevrare ușoară
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru gips-carton, instalare bucătărie și lucrări de măcinare
  • Poate fi folosit pentru lemn, plastic și metal
  • Este compatibil cu sistemul Starlock
  • În plus, GOP 12V-28 Professional are funcții cum ar fi viteza constantă, un suport magnetic, softgrip și preselectarea vitezei

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Greutate fără baterie: 0,81 kg
  • Greutate cu baterie inclusă: 1,0 kg
  • Rată de oscilație fără sarcină: 5000 - 20000 min-1
  • Unghi de oscilație la stânga și la dreapta: 1. 4 °
  • Valoare de emisie de vibrații ah [tăiere cu pânza de ferăstrău segmentar]: 2,5 m/s²
  • Valoare de emisie de vibrații ah [tăiere cu pânza de ferăstrău cu tăiere înfundată]: 9. 2 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [răzuire]: 8,3 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire]: 2,9 m/s²
  • Incertitudine K [tăiere cu pânza de ferăstrău segmentar]: 1. 5 m/s²
  • Incertitudinea K [tăiere cu pânza de ferăstrău cu tăiere înfundată]: 1,5 m/s²
  • Incertitudinea K [răzuire]: 1,5 m/s²
  • Incertitudinea K [rectificare]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • 1 x Pânza de ferăstrău de tăiat cu plonjon Starlock BIM AIZ 32 APB, lemn + metal, Curved-Tec
  • Carton
  • Fără baterie(e) și încărcător

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături