Fierăstrău tip sabie cu acumulator GSA 12V-14, versiunea solo, l-BOXX

Cod articol: 060164L905
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 060164L905
EAN / GTIN 3165140773232
Număr producător 060164L905
L-Număr P07217 GSA1214

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău fără fir GSA 12V-14, Fierăstrău fără fir GSA 12V-14 Professional este cel mai compact Fierăstrău sabie din gama de 12 volți de la Bosch
  • Designul său subțire și sistemul Bosch SDS fără unelte pentru schimbări rapide și ușoare ale lamei de Fierăstrău asigură un control perfect și o funcționare lină
  • În plus, circumferința mică a mânerului Fierăstrău oferă o ergonomie excelentă
  • Manevrarea lor confortabilă este îmbunătățită în continuare de o carcasă ușoară
  • Acest Fierăstrău saber este potrivit pentru tăierea lemnului, metalului și plasticului, precum și a materialelor compozite din lemn și a materialelor de izolare
  • Compatibil cu toţi acumulatorii 18 V şi cu toate încărcătoarele Bosch Professional
  • GSA 12V-14 Professional are, de asemenea, o lumină cu LED-uri

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Greutate cu baterie inclusă: 1,2 kg
  • Lungimi de cursă: 14,5 mm
  • Viteza cursei (treapta 1 / treapta 2): 0 - 3000 min-1. Angrenaj): 0 - 3000 min-1
  • Adâncimea de tăiere în lemn: 65 mm
  • Adâncimea de tăiere în profile metalice și țevi metalice: 50 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăierea lemnului]: 12,0 m/s²
  • Incertitudine K [tăierea lemnului]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • L-BOXX 102
  • 1 x pânza de ferăstrău alternativ S 522 EF, flexibil pentru metal (disponibil separat în pachet de 2: 2 608 657 721)
  • 1 x pânza de ferăstrău alternativ S 511 DF, flexibil pentru lemn + metal (disponibil separat în pachet de 2: 2 608 657 722)
  • 1/2 inserție L-BOXX pentru sculă
  • Fără baterie(e) și încărcător