Rindea cu acumulatori GHI 12V-20, cu 2 x 3.0 Ah Li-Ion acumulator, l-BOXX

Cod articol: 06015A7001
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
    Tip produs Rindea

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06015A7001
    EAN / GTIN 3165140866590
    Număr producător 06015A7001
    L-Număr L00590 958

    Descriere

    Descriere:

    • GHO 12V-20, GHI 12V-20 Professional este primul 12-volt baterie plan de acest gen pentru a oferi un nou standard în instrument de ghidare
    • Centrul de greutate optimizat asigură o manevrare confortabilă și ergonomică
    • Motorul EC fără perii și sistemul de baterii de 12 volți permit un design compact
    • Combinat cu flexibilitatea wireless, acest lucru duce la cea mai bună operabilitate în orice poziție de lucru
    • Acest sculă electronică este potrivit pentru plantarea lemnului
    • Este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch 12V , precum și cu sacii de praf și sistemul de extracție a prafului Bosch Click & Clean
    • GHO 12V-20 Professional are un cuțit de cotitură Woodrazor

    Caracteristică:

    • Capacitate baterie: 3 Ah
    • Profunditate de pliere: 0 - 17 mm
    • Greutate fără baterie: 1,5 kg
    • Lățime plan, max. : 56 mm
    • Adâncime planului: 0 - 2 mm
    • Viteza de accentuare: 14500 min-1
    • Valoarea de emisie a vibrațiilor ah []: 2,5 m/s²
    • Incertitudinea K []: 1,5 m/s²

    Livrare:

    • L-BOXX 136
    • Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional
    • 2 x lame de rabotare, 56 x 5,5 x 1,1 mm
    • 2 x acumulator GBA 12V 3.0Ah

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături