Fierăstrău pendular cu acumulatori GST 12V-70, versiunea solo, l-BOXX

Cod articol: 06015A1002
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
    Tip produs Ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06015A1002
    EAN / GTIN 3165140770521
    Număr producător 06015A1002
    L-Număr P07216 GST1270

    Descriere

    Descriere:

    • Fierăstrău pendular cu acumulatori GST 12V-70, Jigsaw baterie GST 12V-70 Professional este alegerea compactă în segmentul de 12 volți
    • Forma tijei și designul compact și ușor asigură o manevrabilitate optimă chiar și atunci când tăiați de jos
    • mâner of the Fierăstrău pendular este situat extrem de aproape de linia de tăiere, ceea ce asigură o manevrare perfectă în timpul utilizării
    • În plus, sistemul Bosch SDS fără unelte asigură schimbări fără probleme ale pânzei de Fierăstrău
    • Acest instrument este potrivit pentru tăieturi rotunde și încrucișate, precum și pentru aplicații medii la lumină în lemn masiv, PAL și compozite din lemn
    • Este compatibil cu sistemul Bosch Click & Clean de extragere a prafului și cu alte aspiratoare Bosch, precum și cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch 12V
    • GST 12V-70 Professional poate efectua, de asemenea, tăieturi de înclinare și se caracterizează prin viteză constantă, lumină LED, accident vascular cerebral pendul, control de precizie și preselectare a vitezei

    Caracteristică:

    • Tensiunea bateriei: 12,0 V
    • Greutate fără baterie: 1,5 kg
    • Greutate cu baterie inclusă: 1. 5 kg
    • Înălțimea cursei: 18 mm
    • Viteza cursei la ralanti: 1500 - 2800 min-1
    • Unghiul de înclinare: 0 - 45 °
    • Adâncimea de tăiere în aluminiu: 3 mm
    • Adâncimea de tăiere în lemn: 70 mm
    • Adâncimea de tăiere în metal: 3 mm
    • Adâncimea de tăiere în oțel nealiat: 3 mm
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere lemn]: 4. 5 m/s²
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere tablă]: 4,5 m/s²
    • Incertitudine K [tăiere lemn]: 1,5 m/s²
    • Incertitudine K [tăiere tablă]: 1,5 m/s²
    • Incertitudine K [tăiere tablă]: 1,5 m/s²

    Livrare:

    • Set de aspirație
    • Sabot de alunecare
    • L-BOXX 102
    • L-BOXX insert
    • Protector de rupere a cioburilor
    • 1 x Lamă de puzzle T 144 D, Speed pentru lemn (disponibilă separat ca pachet de 3: 2 608 630 630 560)
    • 1 x Pânza de fierăstrău pendular T 308 B, Extra-Clean pentru lemn (disponibilă separat ca pachet de 3: 2 608 663 750)
    • Fără baterie(e) și fără încărcător

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături