Maşină de debitat tabla GNA 75-16

Cod articol: 0601529400
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
    Tip produs Foarfecă pentru tablă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0601529400
    EAN / GTIN 3165140843072
    Număr producător 0601529400
    L-Număr L00590 802

    Descriere

    Descriere:

    • Maşină de debitat tabla GNA 75-16
    • GNA 75-16 Professional este un Maşină de debitat tabla cu fir de 750 W de la Bosch pentru o gamă largă de aplicații
    • Motorul său puternic de 750 W oferă performanțe optime pentru tăierea diferitelor materiale
    • Circumferința îngustă a mânerului asigură o manevrare perfectă
    • Capul rozătoarelor oferă o manevrabilitate excelentă în curbe
    • Este destinat tăierii metalului

    Caracteristică:

    • Putere de ieșire: 400 W
    • Material de prelucrat: oțel până la 400 N/mm² la 1,6 mm
    • Greutate: 1. 8 kg
    • Radiu de cursă, sarcină: 2100 min-1
    • Radiu cel mai mic: 40 mm
    • Radiu de cursă fără sarcină: 2600 min-1
    • Putere nominală de intrare: 750 W
    • Lățime cale de tăiere: 5 mm
    • Capacitate de tăiere aluminiu (200 N/mm²), max. : 1,6 mm
    • Capacitatea de tăiere a oțelului (600 N/mm²), max.: 1,0 mm
    • Capacitatea de tăiere a oțelului (800 N/mm²), max.: 0,7 mm
    • Valoarea de emisie a vibrațiilor ah [tăiere de tablă]: 6. 0 m/s²
    • Tensiune: 230 V
    • Instabilitate K [tăiere de tablă]: 1,5 m/s²
    • Privind găurirea prealabilă pentru decupaje interne: 21 mm
    • Dimensiune (lățime): 290 mm
    • Dimensiune (înălțime): 142 mm
    • Dimensiune (lungime): 142 mm

    Livrare:

    • Matrice
    • Stampilă

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături