Matriță pentru tăiere dreaptă GNA 16

Cod articol: 2608639027
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
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
Tip produs Vârf

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608639027
EAN / GTIN 3165140088640
Număr producător 2608639027
L-Număr L00590 2223

Descriere

Descriere:

  • Poansonul permite tăieturi drepte în metal atunci când este utilizat cu cuie Bosch
  • Matrizează tăieturi drepte și decupaje complicate fără a deforma materialul
  • Se potrivește: GNA 16 (SDS) Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Se descurcă cu tăieturi drepte și cu decupaje complicate fără să deformeze materialul
  • Dimensiunea lățimii: 88 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 2 mm
  • Dimensiune lungime: 112 mm
  • Greutate brută: 0,007 kg
  • Descrierea performanțelor: Tăieri drepte în metal
  • Greutate netă: 0,006 kg
  • Specific RTB2: Ușor de utilizat, chiar și la tăierea curbelor strânse în diverse tipuri de tablă
  • Sugestie de sistem: GNA 16
  • Volum: 0,02 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Tăieri drepte în metal

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.