Polizor unghiular GWS 7-115 CIEP 240 V

Cod articol: 0601388203
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
    Tip produs Polizor unghiular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0601388203
    EAN / GTIN 3165140823739
    Număr producător 0601388203
    L-Număr L00610 8

    Descriere

    Descriere:

    • Polizor unghiular GWS 7-115 E
    • polizor unghiular cu fir GWS 7-115 E profesional cu preselectare a vitezei are cea mai mică gamă de aderență din clasa de 720 wați
    • Circumferința mică a mânerului de 176 mm oferă ergonomie optimizată pentru lucrul fără oboseală
    • Acest mic polizor unghiular are, de asemenea, un cap de transmisie plat, care asigură un progres bun de lucru chiar și în locuri înguste
    • În plus, preselectarea vitezei permite o gamă largă de aplicații
    • Acest sculă electronică este proiectat pentru separarea metalelor, plăcilor și zidăriilor
    • Aparatul este compatibil cu capota de aspirare GDE 125 ea-S Professional și cu sistemul Bosch Click & Clean
    • GWS 7-115 E Professional dispune, de asemenea, de răcire directă a motorului, capac de protecție și protecție la repornire

    Caracteristică:

    • Putere de ieșire: 300 W
    • Greutate: 1. 9 kg
    • Disc de rectificat din cauciuc, Ø: 115 mm
    • Viteză de rotație: 2800 - 11000 min-1
    • Putere nominală de intrare: 720 W
    • Comutator: Comutator cu blocare
    • Disc Ø: 115 mm
    • Filet de broască de rectificare: M14
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare de suprafață (degroșare)]: 6. 5 m/s²
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare cu foaie abrazivă]: 3,5 m/s²
    • Tensiune, electrică: 230 V
    • Gama de tensiune: 220 - 240 V
    • Dimensiune cupă, Ø: 75 mm
    • Incertitudine K [rectificare de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
    • Incertitudine K [rectificare cu foaie abrazivă]: 1,5 m/s²

    Livrare:

    • Mâner suplimentar
    • Flanșă de înregistrare
    • Pusă de fixare
    • Coperiș de protecție
    • Lesă cu două găuri

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături